Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserhahn GEKA MS Nenn-Gr.mm 13 AG 1/2 Zoll Nenn-Gr.1/2 Zoll GEKA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4300600025
Herst.-Nr.:
     36.2121
EAN/GTIN:
     4015933034547
Suchbegriffe:
Ablassventil
Ablaßhahn
Auslaufarmatur
Auslaufhahn
Material: Ventilkörper und Ventiloberteil: Messing Oberfläche: matt verchromt Tülle: Messingblech mit Kunststoffeinsatz
Weitere Informationen:
Nenngröße mm:
13 mm
Nenngröße:
1/2 ″
Außengewinde mm:
20,95 mm
Marke:
GEKA
Material:
Messing
Außengewinde:
1/2 ″
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Auslaufventil, Hahnanschluss, Hahnanschlussstück, Hahnstück, Übergangs-Schlauchstück, hahnanschluss 1/2" messing, ablassventil messing, ablassventil, Auslaufhähne, Gardena, Geka, Ventile, Wasserhähne, Zweiwegeventile
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
195
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,44*
€ 8,32*
1 Tag
270
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,56*
€ 8,40*
4 Tage
260
10
pro Stück
€ 8,90*
ab € 6,55253*
€ 8,40253*
1 Tag
270
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 6,56*
€ 8,42*
Lager 1736
260
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 7,05*
€ 9,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 90,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
46,0431
ab € 12,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.