| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-4300000493 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 41 15 28 EAN/GTIN: 4004199411520 |
| |
|
| | |
| m. Latex-Auflage, Kunststoff · zum Abreiben von silikathaltigen Putzen Weitere technische Eigenschaften: · Material: Kunststoff Weitere Informationen: | | Breite: | 140 mm | Länge: | 280 mm | Ausführung: | mit Latexauflage | Stärke: | 20 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,98* | € 7,31* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 4,97* | € 7,34* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,04* | € 7,51* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 5,27* | € 7,61* | | | | Lager 1736 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 5,31* | € 7,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|