Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftsandstrahlpistole ST 0,7l 320l/min AEROTEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000898851
Hersteller:
     pro)SALES
Herst.-Nr.:
     2009520
EAN/GTIN:
     4260135771572
Suchbegriffe:
Sandstrahlpistole
sandstrahlpistole aerotec
sandstrahlpistole
Saugbecher mit Bajonettverschlusssystem · geeignet für Körnung 0,2-0,8 mm · Anschluss Standard SK universal passend Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussgewinde: 11,89 mm (1/4″) IG · Gewicht: 1,0kg
Weitere Informationen:
Behälterinhalt:
0,7 l
Luftverbrauch:
320 l/min
Arbeitsdruck:
6-8 bar
Marke:
AEROTEC
Weitere Suchbegriffe: Druckluftsandstrahlpistolen, Druckluftwerkzeuge, Sandstrahlgeräte, Sandstrahlpistolen
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 13,94*
€ 19,02*
1 Tag
36
1
€ 5,50*
ab € 14,42*
€ 19,03*
1 Tag
36
4
Frei Haus
ab € 14,40*
€ 20,33*
3 Tage
27
1
€ 5,99*
ab € 15,58*
€ 20,63*
Lager 1736
36
1
€ 4,99*
ab € 17,20*
€ 22,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.