Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftausblaspistole Kupplungsst. DN 7,2 Arbeitsdr. 10bar Luftbedarf 120l/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000898840
Hersteller:
     pro)SALES
Herst.-Nr.:
     200533
EAN/GTIN:
     4260135770421
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
aus Leichtmetall · feinpoliert · robuste Ausführung · gut dosierbar · max. 10 bar Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 0,2kg
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Kupplungsstecker
Anschluss:
DN 7,2
Luftbedarf:
120 l/min
Marke:
AEROTEC
Arbeitsdruck:
10 bar
Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, aerotec ausblaspistole 10 bar, aerotec ausblasepistole, ausblaspistole, Ausblaspistolen, Blaspistolen, Druckluftausblaspistolen, Luft, Luftpistole
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
187
10
Frei Haus
ab € 4,65*
€ 6,54*
1
€ 4,00*
ab € 4,50*
€ 6,63*
1 Tag
187
1
€ 6,95*
ab € 4,65*
€ 6,64*
1 Tag
131
1
€ 5,59*
ab € 4,70*
€ 6,67*
Lager 1736
187
1
€ 4,99*
ab € 5,09*
€ 7,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
pro)SALES
201502008
ab € 38,57*
Ähnlich
AEROTEC
200540
ab € 6,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.