Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromerzeuger ESE 406 HS-GT 4,2 kVA,3,9 kW Benzin ENDRESS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000896275
Hersteller:
     ENDRESS Elektrogerätebau
Herst.-Nr.:
     112302
EAN/GTIN:
     4005995021395
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator
Ölmangel-Abschaltautomatik · Tankfüllstandsanzeige · Generator-Überlastschutz · Generator mit Low Distortion Device für saubere Spannung Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 538mm · Länge: 800mm · Laufzeit: 18 (bei 3/4 Last)h · Höhe: 576mm
Weitere Informationen:
Generator:
synchron IP23
Schutzkontaktsteckdosen:
2x230V 16A
Dauerleistung:
4,2 kVA / 3,9 kW
Motor:
Honda GX270
Startvorrichtung:
Reversierstart
Kraftstoffart:
Benzin
Tankinhalt:
30 l
Schallleistungspegel LWA:
97 dB(A)
Gewicht:
61 kg
Marke:
ENDRESS
Gefahrstoff:
k.A.
Marke laut EAR_Register:
ENDRESS
Weitere Suchbegriffe: Zusatztank, notstromaggregat endress, notstromaggregat, notstromaggregat 400v, Generator, Notstromaggregate, Notstromerzeuger, Stromaggregate
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 52,95*
ab € 1.231,01*
€ 1.305,46*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 1.261,01*
€ 1.339,91*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 1.183,87*
€ 1.342,78*
Frei Haus
ab € 1.240,55*
€ 1.366,90*
Lager 1736
5
Frei Haus
ab € 1.268,36*
€ 1.400,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.400,92*
€ 1.667,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.354,43*
€ 1.611,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.300,93*
€ 1.548,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.286,23*
€ 1.530,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.268,36*
€ 1.509,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.