Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkuzelle 1,2 V 2700 mAh R6-AA-Mignon HR6 4 4St./Blister ANSMANN


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000876111
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5030842
EAN/GTIN:
     4013674030842
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Nickel-Metallhydrid (NiMH) · ohne Memory-Effekt · bis zu 1000-mal wiederaufladbar · schnellladefähig · hohe Kapazität · auch für höchste Belastungen geeignet · cadmiumfrei · auf Blisterkarte Weitere technische Eigenschaften: · St. je Blister: 4 · IEC: HR6
Weitere Informationen:
Spannung:
1,2 V
Kapazität:
2700 mAh
Äquivalenz:
R6-AA-Mignon
Marke:
ANSMANN
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, AA Batterie, AA Mignon Batterie, Batterie AA, Batterie LR06, Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, Industrieakku, Industriezelle, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, aa batterie, Akku, Akkuzelle, Akku-Zellen, maxE, Mignonakku, NimH Akku Zelle, Rechargeable-Batterie, wiederaufladbar
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
pro Paket
€ 6,90*
ab € 11,57*
€ 14,64*
1 Tag
4
1
pro Paket
€ 4,90*
ab € 12,33*
€ 15,53*
22 Tage
77
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 12,54*
€ 15,73*
1
pro Paket
€ 4,50*
ab € 13,01*
€ 16,28*
Lager 1736
86
1
pro Paket
€ 4,99*
ab € 15,57*
€ 19,40*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,40*
€ 23,09
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,08*
€ 22,71
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,95*
€ 21,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,71*
€ 19,88
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,56*
€ 19,71
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,57*
€ 18,53
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 3,8925* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
536489
ab € 33,86*
Zubehör
Storacell
12AAOR
ab € 6,35*
Zubehör
Storacell
12AATB
ab € 6,33*
Zubehör
Storacell
SLAA4TB
ab € 5,69*
Zubehör
Storacell
SLAA4OR
ab € 5,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.