Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkontaktkupplung 10-/16 A 250 V schwarz IP20 VG JÄGER DIREKT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000873864
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     802.450.01
EAN/GTIN:
     4028232456323
Suchbegriffe:
Schuko-Kupplung
Schutzkontakt-Kupplung
Schutzkontaktkupplung
schuko-kupplung ip20
2-polig mit Schutzkontakt · sicher und robust · für Anschlussquerschnitte bis 3 G 2,5 mm² · für schwerste Einsatzbedingungen geeignet
Weitere Informationen:
Nennstrom:
10-/16~ A
Spannung:
250 V
Farbe:
schwarz
Schutzart:
IP20
Ausführung:
Vollgummi
Marke:
JÄGER DIREKT
Gefahrstoff:
k.A.
Marke laut EAR_Register:
Jumbo
Weitere Suchbegriffe: schuko-kupplung, Schutzkontaktkupplungen, Vollgummikupplung
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1018
€ 5,59*
ab € 2,89*
€ 4,29*
4 Tage
3
€ 5,99*
ab € 2,89*
€ 4,40*
4 Tage
1453
€ 8,90*
ab € 2,976*
€ 4,406*
Lager 1736
1453
€ 4,99*
ab € 3,14*
€ 4,66*
5 Tage
1453
€ 5,99*
ab € 3,19*
€ 4,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.