Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkontaktverlängerung 16A 230V 3x1,5mm² 4,5m H07RN-F gelb IP44 JÄGER DIREKT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000873782
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     344.804-5.05
EAN/GTIN:
     4028232427583
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
Gummikupplung
Industrie-Gummikupplung
Vollgummi-Kupplung
mit Personenschutzschalter und 3-fach-Vollgummikupplung · große, leicht bedienbare Ein-/Austasten · optische Schaltstellungsanzeige · Schutzleiterüberwachung und -erkennung · allpolige Abschaltung · Fremdspannungserkennung · Unterspannungsauslösung · entsprechend DIN VDE 0661, DIN 40040 bzw. DIN EN 60721 Gummischlauchleitung H07RN-F · für den rauen Baustellenbetrieb geeignet · zum ständigen Einsatz im Freien Eingang: Vollgummistecker mit 1,5 m Leitung Ausgang: 3 m Leitung mit 3-fach Vollgummi-Kupplung Weitere technische Eigenschaften: · Schutzart: IP44 · Nennstrom: 16A · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Kabellänge:
4,5 m
Leitungsquerschnitt:
3 x 1,5 mm²
Kabelfarbe:
gelb
Kabelqualität:
H07RN-F
Nennspannung:
230 V
Marke:
JÄGER DIREKT
Gefahrstoff:
k.A.
Marke laut EAR_Register:
Jumbo
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
15
Frei Haus
ab € 166,27*
€ 194,08*
6 Tage
20
€ 5,99*
ab € 166,96*
€ 194,27*
Lager 1736
20
€ 4,99*
ab € 166,73*
€ 194,47*
€ 2,95*
ab € 168,24*
€ 202,45*
7 Tage
20
€ 4,90*
ab € 178,08*
€ 212,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,47*
€ 231,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,67*
€ 225,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,14*
€ 217,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,46*
€ 213,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,73*
€ 198,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
344.404-5.05
ab € 152,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.