Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungskabel 16 A 230 V 3G1,5mm² 10m IP44 WEINGÄRTNER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000873750
Hersteller:
     Weingärtner Kabel
Herst.-Nr.:
     02113
EAN/GTIN:
     4023386021137
Suchbegriffe:
Gummi-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur
Gummi-Verlängerung · Schwarz · H07RN-F · angespritzter Schutzkontaktstecker und Schutzkontaktkupplung mit Abdeckkappe, im Folienbeutel · IP44 · geprüft nach VDE 0620-1, VDE 0285-525-21 Weitere technische Eigenschaften: · Schutzart: IP44 · Nennstrom: 16A
Weitere Informationen:
Kabellänge:
10 m
Leitungsquerschnitt:
3G1,5 mm²
Marke:
WEINGÄRTNER
Nennspannung:
230 V
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: verlängerungskabel 16a schwarz 10m, stromverlängerungskabel 10m, stromverlängerungskabel 16a 10m, Gummileitungen, Schutzkontaktverlängerungen, Stromversorgung, Verlängerungen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
115
€ 5,99*
ab € 15,57*
€ 21,62*
€ 7,95*
ab € 15,44*
€ 21,98*
2 Tage
81
€ 5,59*
ab € 16,40*
€ 22,76*
Lager 1736
115
€ 4,99*
ab € 16,53*
€ 23,24*
12 Tage
unbekannt
€ 7,99*
ab € 17,24*
€ 23,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.