| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-4000871976 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 70041 EAN/GTIN: 4054773009827 |
| |
|
| | |
| kombiniertes Gerät zur Beschriftung aller elektrisch leitenden Metalle und Brenngerät für die Holzsignierung Weitere technische Eigenschaften: · Ausgangsspannung: 2 - 8V · Netzspannung: 230V · prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | mittlere Leistung: | Schutzerdung 40 VA | Steckertyp: | F | Anwendung: | für leitende Metalle/Holz | Verpackung: | im Holzkasten | Modell: | 70041 | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) | Marke laut EAR_Register: | E. Schäfer Vertrieb |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektroschreiber, Elektrosigniergerät, Graviergerät (elektrisch), Graviermaschine (elektrisch), Metallsigniergerät, Brenngriffel, arkograf, Brenngerät, Brenngeräte, Graviergerät, Holzbeschriftungsgerät, Holzsigniergerät, Metallbeschriftung |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 182,37* | € 212,51* | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 181,94* | € 212,73* | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 182,12* | € 212,73* | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 179,04* | € 214,61* | | | | Lager 1736 | | | | | | € 4,99* | ab € 185,69* | € 219,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|