Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank B1200xT600xH840mm Anz.Schubl.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000870115
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     19040
EAN/GTIN:
     4005568190404
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
mit Unterschrank · stabile Stahlblechkonstruktion, bis zu 1mm Stärke · kratzfeste Pulverbeschichtung · Rahmen: Hammerschlagsilber · Schubladen/Tür: Anthrazit · höhenverstellbare Füße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten · Arbeitsplatte aus 40 mm Buchenechtholzfurnier, schmutzabweisend und abwaschbar lackiert · Schubladen mit Führungsrollen für komfortablen Auszug und dauerhaften Leichtlauf, inkl. Auszugssperre, Traglast 20 kg · 5 Schubladen (H. 12 cm) · 1 Tür mit Sicherheits-Zylinderschloss und Ersatzschlüssel · Lieferung demontiert zum System passender Werkzeugschrank siehe Art.-Nr. 4000 870 177 Weitere technische Eigenschaften: · Tragfähigkeit pro Schublade: 20kg
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Plattenstärke:
40 mm
Anzahl Schubladen:
5
Tiefe:
600 mm
Höhe:
840 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
26
€ 52,95*
ab € 271,86*
€ 324,98*
4 Tage
58
Frei Haus
ab € 282,59*
€ 355,67*
Lager 4BULW
41
Frei Haus
ab € 299,39*
€ 357,36*
5 Tage
61
€ 8,90*
ab € 308,686*
€ 367,046*
5 Tage
58
Frei Haus
ab € 308,02*
€ 368,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,36*
€ 425,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,26*
€ 415,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,97*
€ 399,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,68*
€ 393,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,39*
€ 356,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Friedrich Küpper
955
ab € 6,86*
Sonstiges
k.A.
94090
ab € 103,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.