| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-4000858772 Herst.-Nr.: 0460208 EAN/GTIN: 4029713210373 |
| |
|
| | |
| Skala gelasert · biegsam · aus rostfreiem Federbandstahl Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: biegsam · prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Länge: | 500 mm | Querschnitt: | 30 x 1 mm | Supplier Number: | 0460208 | Marke: | HELIOS PREISSER | Material: | rostfreier Stahl | Teilung: | A = mm/mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,54* | € 9,40* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,47* | € 9,41* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 6,85* | € 9,44* | | | | Lager 1736 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 7,26* | € 10,00* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,36* | € 10,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|