Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlmaßstab L.1500mm rostfr.Stahl biegsam Teilung A=mm/mm H.PREISSER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000858766
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0460210
EAN/GTIN:
     4029713210397
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe
Skala gelasert · biegsam · aus rostfreiem Federbandstahl Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: biegsam · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Länge:
1500 mm
Querschnitt:
30 x 1 mm
Supplier Number:
0460210
Marke:
HELIOS PREISSER
Material:
rostfreier Stahl
Teilung:
A = mm/mm
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
19
€ 4,95*
ab € 21,84*
€ 30,05*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 23,05*
€ 30,19*
17 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 23,30*
€ 30,37*
1 Tag
14
€ 5,59*
ab € 23,45*
€ 30,72*
Lager 1736
19
€ 4,99*
ab € 24,23*
€ 31,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000858764
ab € 4,94*
Ähnlich
PROMAT
4000858760
ab € 0,64*
Ähnlich
PROMAT
4000858761
ab € 0,75*
Ähnlich
PROMAT
4000858762
ab € 0,94*
Ähnlich
PROMAT
4000858763
ab € 1,91*
Ähnlich
Helios-Preisser
0460209
ab € 13,34*
Ähnlich
Helios-Preisser
0460229
ab € 13,42*
Ähnlich
Helios-Preisser
0460230
ab € 21,86*
Ähnlich
Helios-Preisser
0460211
ab € 26,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.