Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlmaßstab L.1000mm rostfr.Stahl biegsam Teilung A=mm/mm H.PREISSER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000858765
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0460209
EAN/GTIN:
     4029713210380
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe
Skala gelasert · biegsam · aus rostfreiem Federbandstahl Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: biegsam · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Querschnitt:
30 x 1 mm
Supplier Number:
0460209
Marke:
HELIOS PREISSER
Material:
rostfreier Stahl
Teilung:
A = mm/mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 14,13*
€ 19,10*
3 Tage
40
€ 5,99*
ab € 14,55*
€ 19,78*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 14,72*
€ 19,88*
Lager 1736
54
€ 4,99*
ab € 15,02*
€ 20,37*
4 Tage
54
€ 8,90*
ab € 15,75*
€ 21,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000858764
ab € 5,51*
Ähnlich
PROMAT
4000858760
ab € 0,70*
Ähnlich
PROMAT
4000858761
ab € 0,83*
Ähnlich
PROMAT
4000858762
ab € 1,05*
Ähnlich
PROMAT
4000858763
ab € 2,12*
Ähnlich
Helios-Preisser
0460229
ab € 14,25*
Ähnlich
Helios-Preisser
0460210
ab € 22,98*
Ähnlich
Helios-Preisser
0460230
ab € 23,13*
Ähnlich
Helios-Preisser
0460211
ab € 26,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.