| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-4000853012 Herst.-Nr.: 979806200 EAN/GTIN: 4007368102182 |
| |
|
| | |
| aus Buchenholz · Gliederstärke 3,0 mm · Gliederhöhe 16 mm · verdeckte durchgenietete Gelenkfedern aus standfestem Kunststoff · Winkeleinteilung in der Gelenkverbindung des ersten Maßstabgliedes · weiß lackiert · EG-Genauigkeitsklasse III Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 16mm · Gliederstärke: 3mm · Gliederanzahl: 10 · Farbe: weiß · Genauigkeit: EG III Weitere Informationen: | | Länge: | 2 m | Teilung: | mm/cm | Material: | Buche | Marke: | BMI | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Meterstab, Zollstock, gliedermaßstab 2m holz, gliedermaßstab, bmi gliedermassstab, Gliedermaßstäbe, Kunststoffgliedermaßstäbe, Maßstab, Maßstäbe, Meter, Zollstöcke |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,95* | ab € 2,64* | € 3,83* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 2,85* | € 4,23* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 2,85* | € 4,27* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 2,90* | € 4,34* | | | | Lager 1736 | | | | | | € 4,99* | ab € 2,97* | € 4,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|