Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-4000851591 Herst.-Nr.: 4000851591 EAN/GTIN: 4015448541165 |
| | |
|
| | |
| digital · kräftiger Fuß mit geschliffener Standfläche · 5-stellige LCD-Anzeige · Messwertwahl in beide Richtungen · Nullstellung in jeder Position · mit Handkurbel · Anreißnadel HM-bestückt · das unempfindliche kapazitive Messsystem ermöglicht hohe Verfahrgeschwindigkeiten und fehlerfreies und wirtschaftliches Messen bzw. Arbeiten Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Messbereich: | 300 mm | Ablesung: | 0,01 mm / 0,0005 inch | Ableseart: | digital | Marke: | PROMAT | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: höhenmess- und anreißgerät, Anreissmessgerät, Digitalhöhenmess- und Anreißgeräte, Höhen- und Anreißmessgeräte, Höhenmess- und Anreissgeräte digital, Höhenmess- und Anreißmessgerät, Höhenmess-/Anreißmessgerät, Höhenmessgerät |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 153,12* | € 176,52* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 146,71* | € 176,70* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 161,36* | € 184,59* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 161,31* | € 185,48* | | | | Lager 1736 | | | | | | € 4,99* | ab € 167,84* | € 194,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|