Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe STEELOX D.70mm Scheibenstärke 1,4mm ger.Korund Bohr.10mm PFERD


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000844779
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     65507011
EAN/GTIN:
     4007220165768
Suchbegriffe:
Kleintrennscheibe
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
universelle Trennscheibe mit hoher Trennleistung und höchster Standzeit für den Einsatz auf Geradschleifern · zum Bearbeiten von Edelstahl (INOX), Stahl und vielen weiteren Werkstoffen wie Nickelbasislegierungen, Gusseisen, Aluminium und weitere NE-Metalle · zum Trennen von Blechen, Profilen und Vollmaterial und zum Erzeugen von Durchbrüchen Weitere technische Eigenschaften: · Schleifmittel: Korund
Weitere Informationen:
Form:
gerade
Ø:
70 mm
Scheibenstärke:
1,4 mm
Bohrung:
10 mm
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PFERD
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
370
50
pro Kartonage
€ 5,00*
ab € 1,59*
€ 1,95*
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 1,63*
€ 1,97*
5 Tage
1820
50
pro Kartonage
€ 4,30*
ab € 1,66*
€ 2,08*
5 Tage
100
50
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 1,86*
€ 2,25*
Lager 1736
100
50
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 1,99*
€ 2,47*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Kartonagen
€ 2,47*
€ 2,94
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 2,42*
€ 2,88
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 2,19*
€ 2,61
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 2,12*
€ 2,52
pro Kartonage
ab 25000 Kartonagen
€ 1,99*
€ 2,37
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 1,99* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 50 Kartonagen ( entspricht € 123,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33512000
ab € 7,01*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33513000
ab € 7,07*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33514000
ab € 7,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.