Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifkappe POLICAP D16xH26mm K.60 WRC-Walzenrund braun PFERD


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000842561
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42302161
EAN/GTIN:
     4007220151051
Suchbegriffe:
Schleifkappe
Schleifkappe Walzenkegelform
Schleifkappe Walzenrund
Walzenrundschleifkappe
Korund A · Schleifgewebe korundbestreut · für den Einsatz im Werkzeug- und Formenbau · für Finishingarbeiten an schwer zugänglichen Stellen · für den universellen Einsatz auf Stahlwerkstoffen (gehärtet, vergütet, ungehärtet) · speziell für besondere Aufgabenstellungen sowie für entsprechende Reparaturarbeiten entwickelt · auch für die Bearbeitung von Kunststoffen, Holz und Spachtelmasse im Modellbau geeignet · Lieferung ohne Gummiträger
Weitere Informationen:
Körnung:
60
Form:
WRC-Walzenrund
max. Drehzahl:
12000 min-¹
Werkstoffeignung Aluminium:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Farbe:
braun
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PFERD
Material:
Korund
Ø:
16 mm
Höhe:
26 mm
Weitere Suchbegriffe: schleifkappen pferd, schleifkappe walzenkegelform, schleifkappen 16x26, Kappe, Schleifkappen
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5600
50
pro Kartonage
€ 5,00*
ab € 0,63*
€ 0,79*
6 Tage
7800
50
pro Kartonage
€ 4,30*
ab € 0,66*
€ 0,83*
16 Tage
unbekannt
50
pro Kartonage
€ 7,90*
ab € 0,67*
€ 0,88*
11 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,71*
€ 0,89*
Lager 1736
150
50
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 0,85*
€ 1,06*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Kartonagen
€ 1,06*
€ 1,26
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 1,05*
€ 1,25
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 1,03*
€ 1,23
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,95*
€ 1,13
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,90*
€ 1,07
pro Kartonage
ab 150000 Kartonagen
€ 0,85*
€ 1,01
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,85* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 50 Kartonagen ( entspricht € 53,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.