Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifkappe POLICAP D13xH17mm K.150 ZYA-zylindrisch schwarz PFERD


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000842429
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42301132
EAN/GTIN:
     4007220150887
Suchbegriffe:
Schleifkappe
Schleifkappe Zylinderform
Zylinderschleifkappe
schleifkappen pferd
Korund A · Schleifgewebe korundbestreut · für den Einsatz im Werkzeug- und Formenbau · für Finishingarbeiten an schwer zugänglichen Stellen · für den universellen Einsatz auf Stahlwerkstoffen (gehärtet, vergütet, ungehärtet) · speziell für besondere Aufgabenstellungen sowie für entsprechende Reparaturarbeiten entwickelt · auch für die Bearbeitung von Kunststoffen, Holz und Spachtelmasse im Modellbau geeignet · Lieferung ohne Gummiträger
Weitere Informationen:
Körnung:
150
Form:
ZYA-zylindrisch
max. Drehzahl:
16000 min-¹
Werkstoffeignung Aluminium:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Farbe:
schwarz
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PFERD
Material:
Korund
Ø:
13 mm
Höhe:
17 mm
Weitere Suchbegriffe: schleifkappe zylinderform, Kappe, Schleifkappen
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1636
50
pro Box
€ 5,00*
ab € 0,54*
€ 0,72*
6 Tage
1686
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,56*
€ 0,74*
11 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,60*
€ 0,80*
3 Tage
1736
50
pro Box
€ 5,50*
ab € 0,60*
€ 0,80*
Lager 1736
50
50
pro Box
€ 4,99*
ab € 0,72*
€ 0,97*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,97*
€ 1,15
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,92*
€ 1,09
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,89*
€ 1,06
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,86*
€ 1,02
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,78*
€ 0,93
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,72*
€ 0,86
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,72* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 48,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.