Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-4000841998 Herst.-Nr.: 4000841998 EAN/GTIN: 4015448488811 |
| |
|
| | |
| zum Einsatz auf Werkstatt-Schleifmaschinen · geeignet für Nass- und Trockenschliff · Normalkorund (NK) grau besonders zäh, universell verwendbar, hauptsächlich jedoch zur Bearbeitung von Eisen und Stahl mit geringer Festigkeit, sowie von Schweißnähten und für Arbeiten an Stahlguss Weitere Informationen: | | Ø: | 125 mm | Breite: | 20 mm | Bohrung: | 32 mm | Körnung: | 36 | Schleifmittel: | Normalkorund | Werkstoffeignung Aluminium: | bedingt geeignet | Werkstoffeignung Guss: | bedingt geeignet | Werkstoffeignung Stahl: | sehr gut geeignet | Marke: | PROMAT | Form: | A | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schleifbockscheiben, Schleifkörper, Schleifmittel, Schleifscheiben |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 9,44* | € 13,37* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,38* | € 13,48* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 10,03* | € 14,24* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 10,43* | € 14,86* | | | | Lager 1736 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 11,65* | € 16,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|