Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifkappenträger POLICAP D11xH25mm Schaft-D.6mm KEL-Rundkegel PFERD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000841989
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42151410
EAN/GTIN:
     4007220147290
Suchbegriffe:
Schleifhülsenträger
Schleifkappenhalter
schleifkappenträger
pferd schleifhülsenträger
aus Gummi · zur Aufnahme von POLICAP-Schleifkappen
Weitere Informationen:
Form:
KEL-Rundkegel
Schaft-Ø:
6 mm
max. Drehzahl:
40000 min-¹
Marke:
PFERD
Ø:
11 mm
Höhe:
25 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: schleifkappenträger, Schleifkappenträger, Werkzeughalter
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
44
20
Frei Haus
ab € 4,79*
€ 6,03*
34 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,00*
ab € 4,59*
€ 6,48*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,64*
€ 6,70*
5 Tage
607
5
€ 4,30*
ab € 4,78*
€ 6,77*
Lager 1736
48
1
€ 4,99*
ab € 5,59*
€ 8,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42306117
ab € 0,93*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42306116
ab € 0,93*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42306112
ab € 0,62*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42306113
ab € 0,71*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42306111
ab € 0,62*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42306115
ab € 0,86*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42306114
ab € 0,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.