Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-4000841853 Herst.-Nr.: 7100182637 EAN/GTIN: 53134375440955 |
| |
|
| | |
| zum Einsatz auf Geradschleifern · besonders geeignet für die Oberflächenbearbeitung von Edelstählen · kühlerer Schliff · flexibel · sehr aggressiv · Pack á 2 St. · zur Verwendung mit Spannschaft Art.-Nr. 4000 841 855, 4000 841 856 Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: blau Weitere Informationen: | | Ø: | 150 mm | Breite: | 13 mm | max. Drehzahl: | 4000 min-¹ | Werkstoffeignung INOX: | sehr gut geeignet | Werkstoffeignung Aluminium: | sehr gut geeignet | Sorte: | extra coarse | Werkstoffeignung Guss: | sehr gut geeignet | Bohrung: | 12,7 mm | Werkstoffeignung Stahl: | sehr gut geeignet | Marke: | 3M | Werkstoffeignung Holz: | sehr gut geeignet | Werkstoffeignung Kunststoff: | sehr gut geeignet | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,71* | € 10,94* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 7,67* | € 10,94* | | | | | 14 Tage | | | 2 | | € 5,50* | ab € 7,52* | € 10,99* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,87* | € 11,19* | | | | Lager 1736 | | | | 2 | | € 4,99* | ab € 9,61* | € 13,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 27,66* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|