Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-4000841849 Herst.-Nr.: 4000841849 EAN/GTIN: 4015448538912 |
| |
|
| | |
| Coarse · mit Glasfiberunterlage · äußerst aggressives Reinigungsvlies · für universelle Anwendung z.B. auf Holz, Kunststoff und VA · insbesondere bei unregelmäßigen Oberflächen · hohe Kantenfestigkeit, durch eine härtere und dichtere Kornbindemittel-Struktur sehr lange Standzeit und Reinigungsleistung · eignet sich besonders zum Reinigen von Schweißnähten, Entfernen von Rost, Schmutz und Farbschichten, Entfernen von thermisch bedingten Blaufärbungen · reinigt Holz und Kunststoff · Bohrung 22,23 mm Ø Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: rot Weitere Informationen: | | Ø: | 125 mm | Breite: | 22 mm | max. Drehzahl: | 9800 min-¹ | Werkstoffeignung INOX: | sehr gut geeignet | Sorte: | coarse | Werkstoffeignung Guss: | sehr gut geeignet | Bohrung: | 22,23 mm | Werkstoffeignung Stahl: | sehr gut geeignet | Marke: | PROMAT | Werkstoffeignung Lack: | sehr gut geeignet | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Grobreinigungsscheiben |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 5,78* | € 8,23* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,71* | € 8,29* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 6,03* | € 8,64* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 6,22* | € 8,90* | | | | Lager 1736 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 6,53* | € 9,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|