Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feilenheft FH 2-10 Heft-L.110mm 100-150mm Ku.PFERD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000840560
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     12617120
EAN/GTIN:
     4007220535714
Suchbegriffe:
Feilengriff
Feilenheft
Kettensägefeile
feilengriff pferd
Ergonomie-Feilenheft für komfortables und sicheres Arbeiten · außen weicher Kunststoff mit hartem, stabilem Innenteil · kein Wegrollen der Feile · ohne Weichmacher Weitere technische Eigenschaften: · Ø Bohrung für Angel: schmale Angeln
Weitere Informationen:
Heftlänge:
110 mm
Modell:
FH 2-10
für Feilenlänge:
100 - 150 mm
passend für:
Schlüsselfeilen, Kettensägefeilen Ø 4,0-4,8 mm
Marke:
PFERD
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: feilenheft, Feilenhefte
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
654
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,25*
€ 1,65*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,26*
€ 1,66*
6 Tage
764
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,30*
€ 1,74*
14 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,43*
€ 1,88*
Lager 1736
92
5
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,61*
€ 2,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 11,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.