Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-4000833509 Herst.-Nr.: 93039 EAN/GTIN: 4020772093037 |
| | |
|
| | |
| mit waagrechtem Fuß Weitere technische Eigenschaften: · C: 25,7mm · D: 6,5mm · Andrückschraube: M8 x 45 · HW min.: -2mm · L1: 206mm · F1: 1,8kN · Gesamthöhe: 48mm · L: 13mm · a*: 90° · Bauart: waagrechter Fuß · F: 14mm · P: 50mm · K: 7mm · A: 8mm · HW max.: 9mm · H1: 48,5mm · H2: 86mm · M1: 31,6mm · I: 15mm · F2: 2,5kN · B: 73mm · E: 38mm · M: 22-31,8mm · H: 32mm · N: 45,5mm · Gesamtlänge: 206mm · D1: 5,1mm Weitere Informationen: | | Größe: | 3 | Spannhöhe: | 32 mm | Marke: | AMF | Länge gespannt: | 206 mm | Höhe gespannt: | 48,5 mm | Haltekraft F2: | 2,5 kN | Haltekraft F1: | 1,8 kN | Bohrungs-Ø: | 6,5 mm | Spannweite: | 38 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Waagerechtspanner, Waagrecht-Schnellspanner, Waagrechtspanner, kniehebelspanner amf, kniehebelspanner, waagrechtspanner waagrechtem fuß, Einspannwerkzeug, Schnellspanner, Spanngerät, Spannwerkzeug, Werkstückspannsystem |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 14,51* | € 18,09* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 14,64* | € 18,11* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 15,49* | € 19,18* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 15,30* | € 19,43* | | | | Lager 1736 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 24,52* | € 29,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|