Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallelschraubstock Backen-B.100mm Spann-W.125mm geschm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000830230
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448478522
Suchbegriffe:
Backen Parallelschraubstock
Magnetbacken Parallelschraubstock
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
mit 2 angeschmiedeten Rohrspannbacken · geschmiedet · Ambossfläche für Richt- und Staucharbeiten · Spannbacken gefräst · induktiv gehärtet · (HRc 54-58) · nachstellbare Führung · Diebstahlschutz durch herausnehmbares Vorderbackenteil · Schraubstock nach vorn öffnend · passendes Zubehör: Drehteller siehe Art.-Nr. 4000 830 360, 4000 830 361, 4000 830 362, 4000 830 363 Höhenverstellgeräte siehe Art.-Nr. 4000 830 366, 4000 830 367, 4000 830 368 Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 5kg · Lochabstand: 72 x 58mm · Bohrungs-Ø: 10,0mm · Amboss Größe (axb): 38 x 40mm · Gesamtlänge: 422,5mm
Weitere Informationen:
Backenbreite:
100 mm
Spannweite:
125 mm
Spanntiefe:
55 mm
Ausführung:
geschmiedet
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Tischschraubstock, parallel schraubstock, 50480100FORM, 967350100HOF, Parallelschraubstöcke, Schraubstock, Schraubstöcke
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
39
€ 4,95*
ab € 77,27*
€ 98,87*
3 Tage
29
Frei Haus
ab € 83,23*
€ 102,15*
4 Tage
39
€ 8,90*
ab € 84,1705*
€ 103,4905*
5 Tage
39
€ 5,99*
ab € 84,62*
€ 104,95*
Lager 1736
39
€ 4,99*
ab € 90,61*
€ 113,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,06*
€ 134,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,66*
€ 131,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,03*
€ 120,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,42*
€ 114,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,61*
€ 107,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000830231
ab € 95,90*
Ähnlich
PROMAT
4000830232
ab € 132,64*
Ähnlich
Wabeco
40102
ab € 45,53*
Ähnlich
Wabeco
40103
ab € 65,05*
Ähnlich
Wabeco
40104
ab € 93,57*
Ähnlich
Kanca
60210300125
ab € 59,50*
Ähnlich
Kanca
60210300150
ab € 83,27*
Ähnlich
NOVALIA Deutschland GmbH
3010000100
ab € 99,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.