Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallelschraubstock Backen-B.100mm Spann-W.125mm geschm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5214029100
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000830230
EAN/GTIN:
     4015448478522
Suchbegriffe:
Backen Parallelschraubstock
Magnetbacken Parallelschraubstock
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
mit 2 angeschmiedeten Rohrspannbacken · geschmiedet · Ambossfläche für Richt- und Staucharbeiten · Spannbacken gefräst · induktiv gehärtet · (HRc 54-58) · nachstellbare Führung · Diebstahlschutz durch herausnehmbares Vorderbackenteil · Schraubstock nach vorn öffnend · passendes Zubehör: Drehteller siehe Art.-Nr. 4000 830 360, 4000 830 361, 4000 830 362, 4000 830 363Höhenverstellgeräte siehe Art.-Nr. 4000 830 366, 4000 830 367, 4000 830 368Weitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 5kg· Lochabstand: 72 x 58mm· Bohrungs-Ø: 10,0mm· Amboss Größe (axb): 38 x 40mm· Gesamtlänge: 422,5mm
Weitere Informationen:
Backenbreite:
100 mm
Spannweite:
125 mm
Spanntiefe:
55 mm
Ausführung:
geschmiedet
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Tischschraubstock, parallel schraubstock, 50480100FORM, 967350100HOF, Parallelschraubstöcke, Schraubstock, Schraubstöcke
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
39
€ 4,95*
ab € 77,23*
€ 98,86*
Lager 1690
29
Frei Haus
ab € 81,20*
€ 99,56*
2 Tage
17
€ 5,59*
ab € 83,01*
€ 101,75*
5 Tage
39
€ 8,90*
ab € 84,3805*
€ 103,4205*
6 Tage
39
€ 5,99*
ab € 84,41*
€ 104,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,56*
€ 118,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,09*
€ 117,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 99,08*
€ 117,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 99,07*
€ 117,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,37*
€ 108,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 91,36*
€ 108,72
pro Stück
ab 7 Stück
€ 91,35*
€ 108,71
pro Stück
ab 8 Stück
€ 91,34*
€ 108,69
pro Stück
ab 9 Stück
€ 91,33*
€ 108,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,77*
€ 104,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,20*
€ 96,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000830231
ab € 94,37*
Ähnlich
PROMAT
4000830232
ab € 131,41*
Ähnlich
Wabeco
40102
ab € 45,48*
Ähnlich
Wabeco
40103
ab € 65,13*
Ähnlich
Wabeco
40104
ab € 93,89*
Ähnlich
Kanca
60210300125
ab € 59,78*
Ähnlich
Kanca
60210300150
ab € 83,16*
Ähnlich
NOVALIA Deutschland GmbH
3010000100
ab € 100,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.