Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungstester TB 113 12-1000 V AC berührungslos TESTBOY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000828925
Hersteller:
     Testboy
Herst.-Nr.:
     TB 113
EAN/GTIN:
     4028532101138
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnetfeldprüfer
Magnetfeldtester
Spannungsprüfer
spannungsprüfer testboy cat iii
Erkennen von Wechselspannungen ohne Stromfluss · Auffinden von Kabelbrüchen und defekten Sicherungen · Überprüfung von defekten Schaltern, Steckdosen, Anschlussdosen, Transformatoren z.B. Niedervoltlichtsystemen und Lichterketten · Erkennen von Phasenleitern in einphasigen und dreiphasigen Netzen · prüft die Funktion von Schutzschaltern · erkennt fehlerhafte In-Line-Schalter und spannungsführende Kabel in Verteilerdosen · Messbereich umschaltbar (12 - 1000 Volt/ 110 - 1000 Volt) · LED-Taschenlampenfunktion · Gehäuse aus schlag- und bruchfestem ABS-Kunststoff · Überspannungskategorie: CAT III 1000 V · Anzeige: optisch + akustisch Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Modell:
TB 113
Anzeige:
optisch, akustisch
Messkategorie:
CAT III 1000 V
Nennspannungsbereich:
12 - 1000
Arbeitsweise:
berührungslos
Marke:
TESTBOY
Gefahrstoff:
k.A.
Marke laut EAR_Register:
Haupa
Weitere Suchbegriffe: spannungsprüfer testboy, spannungsprüfer, Drehfeldprüfer, Fluke, Messgeräte, Phasenprüfer, Polprüfer
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 19,60*
€ 27,79*
2 Tage
48
1
€ 5,50*
ab € 21,42*
€ 27,80*
4 Tage
36
1
€ 5,99*
ab € 21,48*
€ 27,96*
Lager 1736
48
1
€ 4,99*
ab € 22,14*
€ 28,66*
2 Tage
48
3
Frei Haus
ab € 21,59*
€ 29,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04903 121 414
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.