Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsselsatz 27-tlg.1/4+1/2 Zoll T10-T55/E4-E20 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000821186
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448682417
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
6,3 mm (1/4 ″)- und 12,5 mm (1/2 ″)-Vierkantantrieb · praktische zweifarbige Einlage zur einfachen Werkzeug-Vollzähligkeitskontrolle · für Schrauben mit Innen- und Außen-TORX®-Profil · CV-Stahl · Inhalt: mit 6,3 mm (1/4 ″)-Vierkantantrieb · je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 · je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Außen-TORX®-Profil SW E 4 / 5 / 6 / 7/ 8 / 10 mit 12,5 mm (1/2 ″)-Vierkantantrieb · je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil Gr. T 40 / 45 / 50 / 55 · je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Außen-TORX®-Profil SW E 10 / 11 / 12 / 14 / 16 / 18 / 20 · je 1 TORX®-Stiftschlüssel Gr. T 6 / 7 / 8 / 9 Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 27-teilig · Verpackung: Stahlblechkassette
Weitere Informationen:
Anwendung:
für Innen-/Außen-TORX®-Schrauben
Antriebsvierkant mm:
6,3 + 12,5 mm
Marke:
PROMAT
Antriebsvierkant:
1/4 + 1/2 ″
Schlüsselweiten:
T10 - T55/E4 - E20
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
459
1
€ 4,95*
ab € 33,52*
€ 46,17*
5 Tage
342
1
€ 5,99*
ab € 35,27*
€ 46,40*
2 Tage
320
1
€ 5,59*
ab € 36,20*
€ 47,27*
Lager 1736
459
1
€ 4,99*
ab € 36,48*
€ 47,66*
6 Tage
459
1
€ 5,99*
ab € 37,08*
€ 48,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,66*
€ 56,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,44*
€ 54,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000821187
ab € 34,55*
Ähnlich
PROMAT
4000821185
ab € 42,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.