| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-4000819556 Herst.-Nr.: 0114010020 EAN/GTIN: 4016134005886 |
| |
|
| | |
| extrem robuste Ausführung mit unzerbrechlichem Glasfaserstiel · geeignet in beengten Verhältnissen auf der Baustelle · Gesamtlänge 700 mm Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: Stahl · Stiellänge: 500mm Weitere Informationen: | | Blattmaß: | 150 x 200 mm | Farbe: | silber | Marke: | PEDDINGHAUS | Ausführung: | mit Glasfaserstiel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Frankfurter Schaufeln, Holsteiner Schaufel, Schaufeln, Schippe, Schüppe |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 18,75* | € 25,99* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 18,34* | € 26,02* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 19,47* | € 26,85* | | | | | 1 Tag | | | 3 | | Frei Haus | ab € 19,54* | € 27,54* | | | | Lager 1736 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 23,75* | € 32,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|