Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rasenwalze Walzen-D.400mm B.600mm ca.75l FLORA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000819519
Hersteller:
     FLORA
Herst.-Nr.:
     04858/75
EAN/GTIN:
     4007105001044
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartenwalze
Rasenwalze
flora rasenwalze
gartenwalze
zur Ebnung von Rasen-, Spiel- oder Sportflächen · zur Verdichtung von Saatflächen · zur Befüllung mit Wasser oder Sand · Rohrrahmen pulverbeschichtet · Einfüllstutzen und Schraubverschluss aus Metall
Weitere Informationen:
Grifflänge:
1140 mm
Breite:
600 mm
Walzen-Ø:
400 mm
Füllinhalt:
ca. 75 l
Gewicht:
17 kg
Marke:
FLORA
Weitere Suchbegriffe: Rasenwalzen, Rollrasen, Samen, Walzen
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
Frei Haus
ab € 127,44*
€ 158,42*
1 Tag
8
€ 5,59*
ab € 126,97*
€ 158,58*
1 Tag
11
€ 5,50*
ab € 128,47*
€ 160,37*
Lager 1736
10
€ 4,99*
ab € 129,39*
€ 160,69*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 129,85*
€ 161,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,69*
€ 191,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,51*
€ 185,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,50*
€ 174,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,60*
€ 170,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,39*
€ 153,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLORA
04800/2
ab € 336,36*
Ähnlich
FLORA
04858/60
ab € 176,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.