Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausgießstutzen f.Benzin/Diesel o.Fehlbetankungssperre L.280mm B.68mm grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000818926
Hersteller:
     Valpro
Herst.-Nr.:
     IL0217
EAN/GTIN:
     4750553004548
Suchbegriffe:
Ausgießstutzen
Ausgussstutzen
Ausgusstülle
aus lackiertem Metall mit Kunststoffausgussstück · mit integriertem Filter sowie Entlüftungsrohr · für alle Stahlblech-Kraftstoffkanister mit Bajonettverschluss geeignet · Länge 280 mm Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 240g
Weitere Informationen:
passend für:
Benzin/Diesel o.Fehlbetankungssperre
Farbe:
grün
Ausführung:
flexibel mit Entlüftungsrohr, m. Adapter
Breite:
68 mm
Länge:
280 mm
Höhe:
60 mm
Marke:
VALPRO
Weitere Suchbegriffe: Ausgießer, Dichtung, Haftetiketten, Kanister, Kanisteraufkleber, Kanisterzubehör, Kraftstoffkanister
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
308
10
Frei Haus
ab € 4,91*
€ 6,97*
1 Tag
213
1
€ 5,59*
ab € 4,73*
€ 7,50*
1 Tag
308
1
€ 6,95*
ab € 4,92*
€ 7,76*
5 Tage
308
1
€ 5,99*
ab € 4,92*
€ 7,76*
Lager 1736
303
1
€ 4,99*
ab € 4,94*
€ 7,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Valpro
BLIVESI_X5
ab € 3,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.