Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätestiel L.1200mm D.36mm Buche m.Konus TALEN TOOLS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1736-4000818519
Hersteller:
     Talen Tools
Herst.-Nr.:
     01,2118,113571,01
EAN/GTIN:
     4010162013110
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Holzstiel
Stoßscharrenstiel
mit Rundkopf · fein geschliffen · garantiert tropenfrei
Weitere Informationen:
Länge:
1200 mm
Holzart:
Buche
Ausführung:
mit Konus
Ø:
36 mm
passend für:
Stoßscharre
Marke:
TALEN TOOLS
Weitere Suchbegriffe: gerätestiel 36mm, gerätestiel, gerätestiel buche, Gerät, Stiele
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
271
25
Frei Haus
ab € 3,19*
€ 4,24*
4 Tage
771
1
€ 8,90*
ab € 3,118*
€ 4,568*
1 Tag
271
1
€ 6,95*
ab € 3,21*
€ 4,70*
3 Tage
578
1
€ 5,99*
ab € 3,46*
€ 5,15*
Lager 1736
771
1
€ 4,99*
ab € 3,92*
€ 5,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.