Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hallenser Randschaufel SILVER Gr. 9 380x380mm Stahlbl. IDEAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000818450
Hersteller:
     IDEALSPATEN-BREDT
Herst.-Nr.:
     01090900
EAN/GTIN:
     4005827010757
Suchbegriffe:
Hallenser Schaufel
Hallenser Schippe
Hallenserschaufel
Hallenserschippe
mit Düllenverstärkung · Stahlblech · silber pulverbeschichtet · ohne Stiel · passender Stiel Art. 4000 815 705
Weitere Informationen:
Größe:
9
Blattmaß:
380 x 380 mm
Marke:
IDEAL
Ausführung:
ohne Stiel
Material:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: Kellerschaufel, Randschaufel, Randschippe, hallenserschaufel größe 9, hallenser schaufel, Hallenser Randschaufeln, Schaufeln, Schüppe
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
64
1
€ 5,99*
ab € 19,14*
€ 24,57*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 19,35*
€ 24,75*
2 Tage
86
1
€ 5,50*
ab € 19,38*
€ 24,75*
1
€ 4,90*
ab € 19,05*
€ 25,32*
Lager 1736
86
1
€ 4,99*
ab € 20,59*
€ 26,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.