| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-4000818448 Herst.-Nr.: 01090700 EAN/GTIN: 4005827010740 |
| |
|
| | |
| mit Düllenverstärkung · Stahlblech · silber pulverbeschichtet · ohne Stiel · passender Stiel Art. 4000 815 705 Weitere Informationen: | | Größe: | 7 | Blattmaß: | 340 x 325 mm | Marke: | IDEAL | Ausführung: | ohne Stiel | Material: | Stahlblech |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 17,00* | € 22,12* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 17,13* | € 22,21* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 17,27* | € 22,30* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 16,95* | € 22,85* | | | | Lager 1736 | | | | 5 | | € 4,99* | ab € 19,36* | € 24,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 120,65* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|