Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneeschaufel X-series Tele Kunststoff/Alu schwarz Blattmaß 362mm FISKARS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000818386
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1057188
EAN/GTIN:
     6411501410375
Suchbegriffe:
Schneeschaufel
fiskars schneeschaufel
schneeschaufel
mit verstellbarem Teleskopgriff · das patentierte Metallblatt hält 3x länger und schneidet problemlos in festgefahrenen Schnee · der leichte, eloxierte Aluminiumstiel ist einfach zu handhaben und langlebig · die langlebige, verstärkte Polymerschaufel ist kältebeständig bis -30 ºC · der große, abgewinkelte D-förmige Griff mit SoftGrip™ ist für die Verwendung mit Winterhandschuhen ausgelegt und hält die Handgelenke in einer komfortablen Position · strukturierte, rutschfeste Griffe bieten bessere Kontrolle, geringere Ermüdung der Hand und zusätzliche Isolierung gegen Kälte
Weitere Informationen:
Länge:
1200 mm
Blattmaß:
362 mm
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff/Alu
Marke:
FISKARS
Weitere Suchbegriffe: Allzweckschaufel, Schaufeln, Schneeschaufeln
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
1
€ 6,90*
ab € 24,66*
€ 33,66*
1 Tag
61
1
€ 5,45*
ab € 28,82*
€ 37,79*
3 Tage
45
1
€ 5,99*
ab € 30,05*
€ 39,59*
1 Tag
61
2
Frei Haus
ab € 28,83*
€ 41,12*
Lager 1736
61
1
€ 4,99*
ab € 32,76*
€ 43,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.