| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-4000818352 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 20222 EAN/GTIN: 4016092202228 |
| |
|
| | |
| Stoff aus Polyester · gemäß RSA · mit Holzstiel Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: mit Holzstiel · Material: Polyester Weitere Informationen: | | Stiel-Ø: | 16 mm | Stiellänge: | 800 mm | Farbe: | weiß/orange/weiß | Breite: | 500 mm | Länge: | 500 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,88* | € 7,20* | | | | Lager 1736 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 4,97* | € 7,22* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,89* | € 7,30* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 5,21* | € 7,47* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 5,13* | € 7,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|