| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-4000818009 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: R104-14T EAN/GTIN: 4054773024370 |
| |
|
| | |
| mit konischer Dülle · silberpulverbeschichtet · ohne Stiel · passender Stiel 28 mm Ø · Zinkenlänge 55 mm Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: silberpulverbeschichtet · Ausführung: mit konischer Dülle, ohne Stiel Weitere Informationen: | | Arbeitsbreite: | 345 mm | Anzahl Zinken: | 14 | Gewicht: | 460 g | Zinkenlänge: | 55 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 2,40* | € 3,76* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,47* | € 3,98* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,54* | € 3,99* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 2,52* | € 4,06* | | | | Lager 1736 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 2,69* | € 4,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|