Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lackwanne ERGOLINE L360xB270xH35mm grau PP NÖLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000817539
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     704970
EAN/GTIN:
     4250560501271
Suchbegriffe:
Farbwanne
farbwanne
Polypropylen grau · bruchfest · mit Abstreiffläche · lösemittelbeständig Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: grau · Material: Polypropylen
Weitere Informationen:
Breite:
270 mm
Länge:
360 mm
Höhe:
35 mm
Marke:
NÖLLE
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Farbwannen, Lackwanne
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
276
10
€ 6,90*
ab € 0,88*
€ 1,25*
3 Tage
338
1
€ 4,95*
ab € 0,83*
€ 1,43*
7 Tage
237
1
€ 4,79*
ab € 0,89*
€ 1,46*
2 Tage
339
1
€ 6,95*
ab € 0,89*
€ 1,46*
Lager 1736
325
1
€ 4,99*
ab € 1,11*
€ 1,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
704775
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.