Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maurerschnur L.100m D.2mm 35kg PE rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1736-4000817022
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     002302000301000AA
EAN/GTIN:
     4016590001194
Suchbegriffe:
Maurerschnur
Pflasterschnur
Richtschnur
pflasterschnur 2 mm
geflochten · made in Germany
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
100 m
Ø:
2 mm
Reißkraft:
35 kg
Material:
Polyethylen
Marke:
OVERMANN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: maurerschnur, pflasterschnur polyethylen, Mauerschnüre, Maurerschnüre, Schnur
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
92
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,35*
€ 4,26*
3 Tage
144
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,21*
€ 4,36*
1 Tag
92
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,23*
€ 4,41*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 3,35*
€ 4,54*
Lager 1736
210
6
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,76*
€ 5,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 31,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
002301700301000AA
ab € 3,10*
Ähnlich
k.A.
002301000301000AA
ab € 2,52*
Ähnlich
k.A.
002301000300200AA
ab € 0,85*
Ähnlich
k.A.
002301700300500AA
ab € 1,43*
Ähnlich
k.A.
002301000300500AA
ab € 1,13*
Ähnlich
k.A.
002302000300500AA
ab € 1,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.