Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reibebrett grob,m.Schwammgummiauflage Ku.L280xB140xS20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1736-4000816381
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     421428
EAN/GTIN:
     4004199421420
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett
Kunststoff Weitere technische Eigenschaften: · Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
Auflage:
Schwammgummi, grob
Griffausführung:
Kunststoff
Breite:
140 mm
Länge:
280 mm
Ausführung:
grob, mit Schwammgummiauflage
Stärke:
20 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Reibebrett, holz reibebrett, Fliesen, Putz, Reibebretter
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
216
1
€ 4,95*
ab € 4,43*
€ 6,12*
3 Tage
212
1
€ 5,99*
ab € 4,46*
€ 6,27*
7 Tage
293
1
€ 5,99*
ab € 4,41*
€ 6,30*
1
€ 7,95*
ab € 4,49*
€ 6,41*
Lager 1736
283
1
€ 4,99*
ab € 4,70*
€ 6,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
401428
ab € 3,80*
Ähnlich
k.A.
441428
ab € 2,89*
Ähnlich
k.A.
25 14 28
ab € 4,13*
Ähnlich
k.A.
25 18 32
ab € 6,27*
Ähnlich
k.A.
25 20 36
ab € 7,40*
Ähnlich
k.A.
25 24 48
ab € 10,01*
Ähnlich
k.A.
25 28 50
ab € 12,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.