Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätestiel L.1400mm D.24mm Pinus Taeda m.Konus,natur,lack.


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000815948
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     01450313
EAN/GTIN:
     4004383503130
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Holzstiel
gerätestiel 1400 x 24 mm
mit Rundkopf · fein geschliffen · garantiert tropenfrei
Weitere Informationen:
Länge:
1400 mm
Holzart:
Pinus Taeda
Ausführung:
mit Konus, natur, lackiert
Ø:
24 mm
Weitere Suchbegriffe: gerätestiel, gerätestiel 24 mm, Gerät, Stiele
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
854
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 1,94*
€ 2,69*
3 Tage
844
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 1,91*
€ 2,72*
4 Tage
844
10
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 1,997*
€ 2,727*
1 Tag
598
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 2,25*
€ 3,08*
Lager 1736
854
10
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 2,69*
€ 3,69*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 3,69*
€ 4,39
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 3,59*
€ 4,27
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 3,36*
€ 4,00
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 3,30*
€ 3,93
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 3,17*
€ 3,77
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 2,69*
€ 3,20
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 2,69* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 36,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.