Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaufelstiel DIN 20151 L.1500mm D.41mm ES 1 a-Qualität LÖFFERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000815707
Hersteller:
     Talen Tools
Herst.-Nr.:
     01,115,113571,00
EAN/GTIN:
     4010162011154
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Schaufelstiel
schaufelstiel 1500mm
gebogene Form mit Rundkopf und Konus · fein geschliffen · Ø 41 mm
Weitere Informationen:
Länge:
1500 mm
Ausführung:
1 a-Qualität
Material:
Esche
Marke:
LÖFFERT
Ø:
41 mm
Weitere Suchbegriffe: schaufelstiel, gerätestiel 41 mm, Schaufel, Schaufelstiele, Schippenstiel, Stiele
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
597
5
pro Stück
€ 8,90*
ab € 4,997*
€ 6,827*
2 Tage
603
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 5,01*
€ 6,84*
4 Tage
416
5
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 5,08*
€ 6,90*
4 Tage
447
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,24*
€ 7,08*
Lager 1736
597
5
pro Stück
€ 4,99*
ab € 5,82*
€ 7,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 39,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Talen Tools
01,211, 11357101
ab € 4,28*
Ähnlich
Talen Tools
01,111, 11357101
ab € 5,706*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.