Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spatenstiel DIN 20152 L.1000mm D.40mm ES T-Griff,gebogen,m.Konus LÖFFERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000815700
Hersteller:
     Talen Tools
Herst.-Nr.:
     08,116, 11357101
EAN/GTIN:
     4010162081164
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Schaufelstiel
Spatenstiel
Esche · fein geschliffen
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Ausführung:
T-Griff, gebogen, mit Konus
Ø:
40 mm
Marke:
LÖFFERT
Material:
Esche
Weitere Suchbegriffe: spatenstiel esche gebogen, schaufelstiel esche, schaufelstiel, Ersatzstiel, Spaten, Spatenstiele, Stiele
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 4,48*
€ 6,27*
2 Tage
9
1
€ 6,95*
ab € 4,50*
€ 6,59*
5 Tage
101
1
€ 8,90*
ab € 4,48*
€ 6,59*
6 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 4,67*
€ 6,77*
Lager 1736
101
1
€ 4,99*
ab € 4,68*
€ 6,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.