Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Astschere L.500mm Schneidleist.35mm G.800g FELCO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000815667
Hersteller:
     Felco
Herst.-Nr.:
     FELCO 211-50
EAN/GTIN:
     0783929102016
Suchbegriffe:
Ambossschere
Astschere
Astschneider
Baumschere
Bypass-Astschere · ziehender Schneidkopf mit hakenförmiger Gegenklinge · Klinge und Gegenklinge aus gehärtetem Stahl · Griff aus Aluminium · Gummi-Stoßdämpfer · Gegenklinge mit Saftrille
Weitere Informationen:
Länge:
500 mm
Schneidleistung:
35 mm
Gewicht:
800 g
Marke:
FELCO
Weitere Suchbegriffe: ambossschere felco, astschere, astschere bypass, Astscheren, Gartenschere, Rebschere, Scheren
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,16*
€ 76,50*
3 Tage
4
€ 5,99*
ab € 62,94*
€ 76,89*
1 Tag
6
€ 5,45*
ab € 62,97*
€ 76,96*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 62,86*
€ 77,31*
Lager 1736
6
€ 4,99*
ab € 66,91*
€ 82,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,04*
€ 97,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,82*
€ 96,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,53*
€ 93,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,62*
€ 87,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,91*
€ 79,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.