Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-4000814930 Herst.-Nr.: 4000814930 EAN/GTIN: 4015448403234 |
| |
|
| | |
| hartmetallbestückt, plangeschliffen und poliert · für Plattenwerkstoffe edelfurniert oder einseitig kunststoffbelegt sowie für oberflächenvergütete Werkstoffe bei hoher Schnittgüte · Schnitthöhe bis 25 mm · Kunststoffe bis 10 mm Zahnform = Vielzahn-Wechselzahn (VW) Weitere Informationen: | | Außen-Ø: | 250 mm | Schnittbreite: | 3,2 mm | Bohrung: | 30 mm | Zahnform: | WZ | Zähnezahl: | 80 | Marke: | PROMAT | Material: | Hartmetall | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt 250 mm, Kreissägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter, Sägeblätter für Kreissägen |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 42,46* | € 54,87* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 44,09* | € 56,91* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 48,48* | € 61,87* | | | | Lager 1736 | | | | | | € 4,99* | ab € 48,29* | € 61,91* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 49,27* | € 62,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|