Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-4000814866 Herst.-Nr.: 4000814866 EAN/GTIN: 4015448539193 |
| |
|
| | |
| hartmetallbestückt, plangeschliffen und poliert · für Plattenwerkstoffe edelfurniert und beidseitig kunststoffbelegt sowie für oberflächenvergütete Werkstoffe bei höchsten Ansprüchen an die Schnittgüte Zahnform = Wechselzahn (W) Weitere Informationen: | | Außen-Ø: | 190 mm | Schnittbreite: | 2,8 mm | Bohrung: | 30 mm | Zahnform: | WZ | Zähnezahl: | 30 | Marke: | PROMAT | Material: | Hartmetall | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreissägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter, Sägeblätter für Kreissägen |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 17,96* | € 24,58* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 17,98* | € 24,76* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 18,67* | € 25,45* | | | | Lager 1736 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 18,68* | € 25,56* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 18,40* | € 25,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|