Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindniet Nietschaft dxl 3x12mm Alu./STA 500 St.GESIPA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1736-4000813164
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1433472
EAN/GTIN:
     4007081300179
Suchbegriffe:
Blindniete ohne Norm
Blindniet DIN 7337
Blintniete DIN 7337
DIN 7337
mit Sollbruchdorn Prüfung gemäß DIN EN ISO 14589 Standard (Flachrundkopf) Hohlniet: Aluminium-Legierung Nietdorn: Stahl, verzinkt
Weitere Informationen:
Nietschaft d x l:
3 x 12 mm
Nietschaft Ø:
3 mm
Nietschaft Länge:
12 mm
nietbare Materialstärke:
7 - 9 mm
Bohrloch-Ø:
3,1 mm
Material:
Aluminium / Stahl
Inhalt:
500 Stück
Nietdorn:
Stahl
Hohlniet:
Aluminium
Form:
Flachrundkopf
Marke:
GESIPA
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7000
1000
€ 4,90*
ab € 0,0274*
€ 0,0337*
1 Tag
7000
1000
Frei Haus
ab € 0,02747*
€ 0,03407*
5 Tage
7500
500
€ 4,30*
ab € 0,02868*
€ 0,03648*
1 Tag
8500
2000
Frei Haus
ab € 0,0294*
€ 0,0365*
Lager 1736
8500
500
€ 4,99*
ab € 0,0338*
€ 0,04254*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,04254*
€ 0,05062
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,04107*
€ 0,04887
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0399*
€ 0,04748
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0386*
€ 0,04593
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0374*
€ 0,04451
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0338*
€ 0,04022
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 21,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.