Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrabschneider INOX SUPER 2Zoll 10-60mm 400mm VA-Rohre ROTHENBERGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000812657
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     70087
EAN/GTIN:
     4004625700877
Suchbegriffe:
Abstech- und Anfasgerät
Rohrabschneider
Rohrschneider
rothenberger industrial rohrabschne...
zum Schneiden von Edelstahlrohren mit Ø 10-60mm · lange Lebensdauer durch gehärtetes Schneidrad aus hochlegiertem Stahl · Gewindeschneiden sofort möglich da gratfreies Außenschneiden · breite Rollen: für eine sichere Führung des Schneidrades am Rohr · einfache Druckregulierung durch Feststellgriff: zur optimalen Kraftübertragung auf das Rohr Weitere technische Eigenschaften: · Anwendungsbereich: VA-Rohre
Weitere Informationen:
Länge:
400 mm
Arbeitsbereich:
10 - 60 mm
Gewicht:
2155 g
Rad-Ø:
31,5 mm
Marke:
ROTHENBERGER
für Rohre:
3/8 - 2 ″
für Rohre mm:
3,18 - 50,8 mm
Schnitttiefe:
7 mm
Weitere Suchbegriffe: rohrabschneider, rohrschneider 60mm, Edelstahlrohrabschneider, Kupferrohrabschneider, Ratschen-Teleskop-Rohrabschneider, Stahlrohrabschneider
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 4,95*
ab € 114,97*
€ 145,23*
1 Tag
10
€ 5,50*
ab € 121,01*
€ 145,96*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 121,57*
€ 146,65*
3 Tage
7
Frei Haus
ab € 124,33*
€ 149,88*
Lager 1736
10
€ 4,99*
ab € 135,57*
€ 166,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,99*
€ 198,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,10*
€ 191,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,52*
€ 179,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,56*
€ 176,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,57*
€ 161,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rothenberger
070089D
ab € 27,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.