Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rothenberger 070089D Zubehör für Handrohrschneidwerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rothenberger 070089D Zubehör für Handrohrschneidwerkzeug
Rothenberger 070089D Zubehör für Handrohrschneidwerkzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80689600
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     070089D
EAN/GTIN:
     4004625007075
Suchbegriffe:
Schneidrad
Schneidrädchen
schneidrad rothenberger
schneidrad
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Spanien
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
80 g
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
55 mm
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 7 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 8 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 9 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rothenberger
70087
ab € 115,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.